RS PRO
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様
【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.45
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.8
シリーズ
RS
定格電力(W)
0.1
ケース
0603
動作温度範囲(℃)
-55~+155
終端スタイル
はんだパッド
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
278
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
抵抗
種別
許容差
温度係数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46951163
716-9743
0Ω
0603型抵抗器(0→5.9Ω)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951985
716-9752
1Ω
0603型抵抗器(0→5.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952439
716-9844
2Ω
0603型抵抗器(0→5.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952037
713-4043
2.2Ω
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952554
713-4059
3.9Ω
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46952956
713-4052
4.7Ω
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46953446
713-4065
6.8Ω
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951513
804-8697
11Ω
0603型抵抗器(6→24.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951626
804-8690
12Ω
0603型抵抗器(6→24.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951775
804-8700
15Ω
0603型抵抗器(6→24.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46952256
804-8710
24Ω
0603型抵抗器(6→24.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952737
713-4084
33Ω
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952789
804-8735
36Ω
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952807
717-0241
38.3Ω
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952834
717-0244
39.2Ω
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46953017
804-8732
43Ω
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46953123
804-8748
47Ω
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46953629
804-8754
68Ω
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46953848
804-8763
82Ω
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951416
804-8760
100Ω
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46951477
804-8772
110Ω
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951574
713-4116
120Ω
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951906
804-8782
180Ω
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951933
717-0446
187Ω
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952229
804-8794
240Ω
0603型抵抗器(200→499.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46952247
717-0487
249Ω
0603型抵抗器(200→499.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952326
804-8801
270Ω
0603型抵抗器(200→499.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46952588
804-8805
300Ω
0603型抵抗器(200→499.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952703
713-4129
330Ω
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952999
804-8811
430Ω
0603型抵抗器(200→499.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46953087
804-8827
470Ω
0603型抵抗器(200→499.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46953245
717-0588
511Ω
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46953333
713-4135
560Ω
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46953534
804-8839
620Ω
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46953717
804-8836
750Ω
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46953839
804-8849
820Ω
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951976
804-8845
1kΩ
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46951188
717-0670
1.07kΩ
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951206
804-8858
1.1kΩ
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951197
717-0682
1.15kΩ
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951224
804-8851
1.2kΩ
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951258
717-0702
1.3kΩ
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951285
804-8855
1.5kΩ
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46951319
717-0730
1.65kΩ
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46951346
804-8867
1.8kΩ
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952423
804-8873
2kΩ
0603型抵抗器(2→9.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46952028
804-8861
2.2kΩ
0603型抵抗器(2→9.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46952019
717-0765
2.21kΩ
0603型抵抗器(2→9.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952046
717-0777
2.32kΩ
0603型抵抗器(2→9.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46952055
717-0783
2.49kΩ
0603型抵抗器(2→9.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ