RS PRO
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様
【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×1.55×0.55
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
1.55
シリーズ
RS
定格電力(W)
0.25
ケース
1206
動作温度範囲(℃)
-55~+155
終端スタイル
はんだパッド
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
284
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
許容差
温度係数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46957217
717-4704
1206型抵抗器(0→24.9Ω)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957269
802-9627
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
46957305
802-9620
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957314
713-1154
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957339
717-5659
1206型抵抗器(500Ω→9.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
46957384
717-4760
1206型抵抗器(0→24.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957445
802-9630
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957479
802-9784
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957497
713-1300
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957506
713-1467
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957533
802-9548
1206型抵抗器(25→499.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957558
802-9462
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957576
802-9775
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957585
802-9541
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957673
802-9475
1206型抵抗器(0→24.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957725
802-9790
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
46957743
713-1325
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957768
802-9712
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957777
713-1482
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46957786
802-9466
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957847
802-9557
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957874
802-9478
1206型抵抗器(0→24.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957899
802-9793
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957908
802-9560
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46957953
717-5407
1206型抵抗器(25→499.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
46957978
717-4707
1206型抵抗器(0→24.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958005
713-1413
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958014
713-1176
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958057
802-9642
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958127
802-9719
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958163
802-9807
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958179
802-9551
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958188
713-1334
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958197
802-9728
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958285
802-9734
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46958294
802-9497
1206型抵抗器(0→24.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46958346
802-9721
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958407
713-1173
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958443
717-4877
1206型抵抗器(0→24.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958468
713-1186
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958504
717-5808
1206型抵抗器(500Ω→9.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
46958513
713-1198
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46958547
802-9579
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958583
802-9725
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958599
802-9490
1206型抵抗器(25→499.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958608
717-6075
1206型抵抗器(10→99.9kΩ)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958653
802-9810
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958687
802-9494
1206型抵抗器(リール)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46958793
717-5192
1206型抵抗器(25→499.9Ω)
±1%
±100ppm/℃
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
46958863
713-1182
1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)
±5%
±200ppm/℃
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ