RS PRO 磁気トランスデューサ
- 仕様
- サウンドレベル:70dB
ドライブタイプ:外部
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:12 (Dia.) x 5.5mm
供給電流:20mA
直径:12mm
高さ:5.5mm
最大周波数:2.048kHz
動作温度 Max:+60℃
最大供給電圧:2V
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:1V
丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31























