RS PRO
RS PRO 磁気トランスデューサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
46960245
品番
535-8449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
仕様
サウンドレベル:70dB
ドライブタイプ:外部
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:12 (Dia.) x 5.5mm
供給電流:20mA
直径:12mm
高さ:5.5mm
最大周波数:2.048kHz
動作温度 Max:+60℃
最大供給電圧:2V
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:1V
丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応