RS PRO
RS PRO 多芯ケーブル
遮蔽
遮蔽
シース色
グレー
AWG
24
コアストランド(mm)
7/0.2
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
許容電圧(V)
300
燃焼挙動
難燃性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コア数
断面積(mm
2
)
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46967288
812-4779
1セット(500m)
5
0.22
500
4.95
オープン
¥
109,800
¥120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46967254
122-3060
1セット(100m)
10
0.2
100
6.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46967263
812-4729
1セット(500m)
3
0.22
500
4
オープン
取扱い終了
返品不可
46967279
122-3062
1セット(500m)
4
0.2
500
4.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください