仕様電圧:25V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:22 (Dia.) x 42mm
高さ:42mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:10mm
リード径:0.8mm
寿命:2000h
直径:22mm
リップル電流:2.5A
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源