曜日別特売

RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ

RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ - RS PRORS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ - RS PRORS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ - RS PRORS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ - RS PRORS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ - RS PRORS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ - RS PRORS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ - RS PRO
ポール6P+E定格電圧(V)415ボディ向きストレート端子種別スクリューシリーズOptima Seven内容量1個
全10種類を絞り込む
定格電流(A)
種別
取付方式
オス・メス
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
種別
取付方式
保護等級
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46977587893-794132ソケットケーブルマウントIP44メス
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977596893-794716ソケットケーブルマウントIP44メス
オープン
13,100
14,410(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977605893-798116ソケットケーブルマウントIP66、 IP67メス
オープン
16,130
17,743(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977614893-798532ソケットケーブルマウントIP66、 IP67メス
オープン
18,130
19,943(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977623893-796332プラグケーブルマウントIP66、 IP67オス
オープン
16,630
18,293(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977639893-796916プラグケーブルマウントIP66、 IP67オス
オープン
14,610
16,071(税込)
取扱停止中
返品不可
46977648893-797532ソケットパネルマウントIP66、 IP67メス
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977657893-793132プラグパネルマウントIP44オス
オープン
14,870
16,357(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977666893-793816プラグパネルマウントIP44オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46977675893-797216プラグパネルマウントIP66、 IP67オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする