RS PRO
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ
色
赤
シリーズ
Optima
定格電圧(V)
415
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
6P+E
内容量
1個
全14種類を絞り込む
取付方式
ウォールマウント
ケーブルマウント
パネルマウント
端子種別
スクリュー
圧着
定格電流(A)
16
32
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
取付方式
端子種別
定格電流(A)
保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46977684
893-7957
ソケット
ウォールマウント
圧着
16
IP44
オープン
¥
15,310
¥
16,841
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977693
893-7966
ソケット
ウォールマウント
圧着
32
IP44
オープン
¥
16,950
¥
18,645
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977709
893-7991
ソケット
ウォールマウント
圧着
16
IP67
オープン
¥
18,590
¥
20,449
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977718
893-8004
ソケット
ウォールマウント
圧着
32
IP67
オープン
¥
20,230
¥
22,253
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977727
893-7935
プラグ
ウォールマウント
圧着
16
IP44
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977745
893-7979
プラグ
ウォールマウント
圧着
16
IP67
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977754
893-7988
プラグ
ウォールマウント
圧着
32
IP67
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977763
893-7925
プラグ
ケーブルマウント
スクリュー
16
IP44
オープン
¥
11,560
¥
12,716
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977779
893-7929
プラグ
ケーブルマウント
スクリュー
32
IP44
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977788
893-7950
ソケット
パネルマウント
圧着
16
IP44
オープン
¥
14,610
¥
16,071
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977806
893-7994
ソケット
パネルマウント
圧着
16
IP67
オープン
¥
17,460
¥
19,206
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977815
893-7997
ソケット
パネルマウント
圧着
32
IP67
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46977797
893-7953
ソケット
パネルマウント
圧着
32
IP44
オープン
¥
15,620
¥
17,182
(税込)
取扱停止中
返品不可
46977736
893-7944
プラグ
ウォールマウント
圧着
32
IP44
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください