RS PRO
RS PRO 配線ダクト,屋外アングル
アクセサリタイプ
外角
材質
PVC
シリーズ
Mini
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46987807
917-1586
16
16
16 x 16
オープン
¥
489
¥538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46987816
917-1580
25
16
25 x 16
オープン
¥
489
¥538
(税込)
取扱停止中
返品不可
46987825
917-1599
38
16
38 x 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46987834
917-1592
38
25
38 x 25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください