RS PRO
RS PRO 面実装抵抗, 0.2W
長さ(mm)
2.2
定格電力(W)
0.2
許容差
±1%
ケース
0102 MELF
動作温度範囲(℃)
-55~+155
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46991885
169-1672
1セット(1000個)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46992034
169-1661
1セット(1000個)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46992165
169-0240
1セット(3000個)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46992174
169-1671
1セット(1000個)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46992314
169-1666
1セット(1000個)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46992059
169-1692
1セット(1000個)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
取扱停止中
返品不可
46991894
169-0241
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46991903
169-0242
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46991919
169-1673
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46991928
169-0243
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46991937
169-1674
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46991946
169-0259
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46991955
169-1690
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46991964
169-0229
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46991973
169-1660
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46991989
169-0253
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46991998
169-1683
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46992007
169-0219
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992016
169-1651
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46992025
169-0230
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46992043
169-0260
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46992068
169-0231
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992077
169-1662
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992086
169-0220
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992095
169-1652
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992104
169-0261
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992113
169-1693
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992129
169-0232
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992138
169-1664
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992147
169-0221
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992156
169-1653
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992183
169-0270
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992199
169-1701
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992208
169-0245
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992217
169-1675
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992226
169-0246
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992235
169-1676
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992244
169-0262
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992253
169-1694
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992269
169-0233
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992278
169-1665
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992287
169-0263
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992296
169-1695
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992305
169-0234
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46992323
169-0254
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46992339
169-1684
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46992348
169-0223
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992357
169-1654
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992366
169-0264
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992375
169-1696
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ