RS PRO
RS PRO 面実装抵抗, 0.4W
長さ(mm)
3.5
定格電力(W)
0.4
許容差
±1%
ケース
0204 MELF
動作温度範囲(℃)
-55~+155
バスケットに入れる
118
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46992838
169-1762
1セット(1000個)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46992978
169-1801
1セット(1000個)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46993005
169-0295
1セット(3000個)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46993014
169-1743
1セット(1000個)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46993215
169-1709
1セット(1000個)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46993337
169-1746
1セット(1000個)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46993556
169-1734
1セット(1000個)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46992874
169-1767
1セット(1000個)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
46992899
169-1711
1セット(1000個)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
返品不可
46993118
169-1745
1セット(1000個)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
46993136
169-1730
1セット(1000個)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
46993197
169-1772
1セット(1000個)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
46993574
169-1788
1セット(1000個)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
46993669
169-1777
1セット(1000個)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
46993723
169-1722
1セット(1000個)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
46992829
169-0305
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46992847
169-0306
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992856
169-1765
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992865
169-0307
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46992883
169-0276
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46992908
169-0277
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992917
169-1713
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992926
169-0323
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992935
169-1795
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992944
169-0293
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992953
169-1741
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992969
169-0315
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46992987
169-0283
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46992996
169-1726
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46993023
169-0324
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46993039
169-1799
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46993048
169-0296
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46993057
169-1744
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46993066
169-0284
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46993075
169-1728
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46993084
169-0325
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46993093
169-1803
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46993109
169-0297
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46993127
169-0285
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46993145
169-0326
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46993154
169-1806
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46993163
169-0304
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46993179
169-1760
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46993188
169-0334
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46993206
169-0275
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46993224
169-0308
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46993233
169-1769
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46993249
169-0278
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46993258
169-1715
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46993267
169-0310
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ