RS PRO 面実装抵抗, 0.5W

RS PRO 面実装抵抗, 0.5W - RS PRORS PRO 面実装抵抗, 0.5W - RS PRORS PRO 面実装抵抗, 0.5W - RS PRORS PRO 面実装抵抗, 0.5W - RS PRORS PRO 面実装抵抗, 0.5W - RS PRORS PRO 面実装抵抗, 0.5W - RS PRO
ケース0207 MELF定格電力(W)0.5長さ(mm)5.9動作温度範囲(℃)-55~+155
全116種類を絞り込む
許容差
内容量
116種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
抵抗(kΩ)
許容差
温度係数
規格
奥行(mm)
シリーズ
抵抗(Ω)
過負荷(V)
動作電圧(V)
寸法(mm)
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46994055169-18161セット(500個)1.5±1%------【最大】2002.2 (Dia.)×5.9-
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
46994134169-18001セット(500個)-±1%----100-【最大】2002.2 (Dia.)×5.9-
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46994335169-18271セット(500個)1±0.5%±50ppm/℃【自動車】AEC-Q2002.2(Dia.)RSAMMF----メタル
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
46994746169-17711セット(500個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--33【最大】600---
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
46994789169-17891セット(500個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--4.7-【最大】200--
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
46994868169-17761セット(500個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--47-【最大】200--
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
46994143169-03801セット(2000個)10±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
返品不可
46994159169-17211セット(500個)10±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
46994177169-03471セット(2000個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--10-【最大】200--
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
46994186169-18021セット(500個)-±1%----10-【最大】2002.2 (Dia.)×5.9-
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
46994475169-03901セット(2000個)200±1%【最大】+50ppm/℃【自動車】AEC-Q200 Qualified-------
オープン
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
返品不可
46994484169-17181セット(500個)200±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
46994527169-17231セット(500個)220±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
46994834169-18231セット(500個)47±0.5%±50ppm/℃【自動車】AEC-Q2002.2(Dia.)RSAMMF----メタル
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
46994843169-03831セット(2000個)47±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
返品不可
46994929169-17781セット(500個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--500m-【最大】200--
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
46994947169-17311セット(500個)560±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
46995035169-17981セット(500個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--6.8【最大】600---
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
46995044169-03551セット(2000個)-±1%【最大】+50ppm/℃【自動車】AEC-Q200 Qualified--62----
オープン
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
返品不可
46995053169-17871セット(500個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--62-【最大】200--
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
46994003169-18311セット(500個)1.1±0.5%±50ppm/℃【自動車】AEC-Q2002.2(Dia.)RSAMMF-【最大】600---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994019169-03681セット(2000個)1.1±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994028169-03691セット(2000個)1.2±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994037169-17061セット(500個)1.2±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994046169-03701セット(2000個)1.5±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
46994064169-03401セット(2000個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--1.5-【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994073169-17611セット(500個)-±1%【最大】+50ppm/℃【自動車】AEC-Q200 Qualified--1.5----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994089169-03411セット(2000個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--1.8-【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994098169-17681セット(500個)-±1%【最小】-50ppm/℃【自動車】AEC-Q200 Qualified--1.8----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994107169-03861セット(2000個)100±1%------【最大】2002.2 (Dia.)×5.9-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994116169-17051セット(500個)100±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994125169-03571セット(2000個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--100-【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
46994168169-03461セット(2000個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--10-【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
46994195169-03581セット(2000個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--110-【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994204169-18041セット(500個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--110-【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994213169-03871セット(2000個)120±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994229169-17101セット(500個)120±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994238169-03591セット(2000個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--120-【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994247169-18081セット(500個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--120-【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994256169-03481セット(2000個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--12-【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994265169-18071セット(500個)-±1%【最小】-50ppm/℃【自動車】AEC-Q200 Qualified--12----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994274169-03881セット(2000個)150±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994283169-17141セット(500個)150±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified----【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994299169-03601セット(2000個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--150-【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994308169-18111セット(500個)-±1%-【自動車】AEC-Q200 Qualified--150-【最大】200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994317169-03491セット(2000個)-±1%----15-【最大】2002.2 (Dia.)×5.9-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994326169-17561セット(500個)-±1%【最小】-50ppm/℃【自動車】AEC-Q200 Qualified--15----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994344169-03671セット(2000個)1±1%------【最大】2002.2 (Dia.)×5.9-
オープン
取扱い終了
返品不可
46994353169-03981セット(2000個)-±1%【最大】+50ppm/℃【自動車】AEC-Q200 Qualified--1M----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46994369169-17351セット(500個)-±1%【最大】+50ppm/℃【自動車】AEC-Q200 Qualified--1M----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする