RS PRO
RS PRO光ファイバパッチパネル用アクセサリー (光ファイバスプライスエンクロージャ)
仕様
アクセサリタイプ:光ファイバスプライスエンクロージャ
ポート数:3
寸法:220 x 100 x 300mm
高さ:300mm
長さ:220mm
幅:100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47004835
172-7312
オープン
¥
23,740
¥
26,114
(税込)
取扱停止中
返品不可
47004844
172-7313
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください