Rubycon ポリエステルコンデンサ, 100V dc, 3.3nF, ±5%

Rubycon ポリエステルコンデンサ, 100V dc, 3.3nF, ±5% - ルビコン
仕様
静電容量:3.3nF
電圧:100V dc
取り付けタイプ:スルーホール
リードピッチ:3.5mm
シリーズ:F2D
許容差:±5%
温度特性:PET
長さ:6mm
奥行き:3mm
高さ:7.5mm
寸法:3 x 7.5 x 6mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
リード径:0.5mm
ポリエステルコンデンサ F2Dシリーズ. ポリエステルフィルムコンデンサ 小型品 薄膜均一化外装により自動挿入用に適応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47005009100F2D332J
オープン
¥139
¥153(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする