ルビコン
Rubycon ポリエステルコンデンサ, 100V dc, 3.3nF, ±5%
100F2D332J
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47005009
品番
100F2D332J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
仕様
静電容量:3.3nF
電圧:100V dc
取り付けタイプ:スルーホール
リードピッチ:3.5mm
シリーズ:F2D
許容差:±5%
温度特性:PET
長さ:6mm
奥行き:3mm
高さ:7.5mm
寸法:3 x 7.5 x 6mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
リード径:0.5mm
ポリエステルコンデンサ F2Dシリーズ. ポリエステルフィルムコンデンサ 小型品 薄膜均一化外装により自動挿入用に適応