SAMTEC
Samtec カードエッジコネクタ
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
オス・メス
メス
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47012614
MECT-110-01-M-D-RA1
0.8
20
ライトアングル
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47012596
MEC6-110-02-S-DV-A
0.635
20
ストレート
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
47012587
MEC6-150-02-S-DV-A
0.635
100
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47012605
MEC6-130-02-S-DV-A
0.635
60
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください