SAMTEC
Samtec USBコネクタ (タイプB)
ポート数
1
定格電圧(V)
30 ac
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50~+85
USBタイプ
2.0
オス・メス
メス
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47013804
USBR-B-S-F-O-TH
1セット(10個)
スルーホール
USBR-B
オープン
¥
1,715
¥
1,887
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47013838
USBR-B-S-F-O-TH
1袋(10個)
スルーホール
USBR-B
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47013856
USB-B-S-F-B-TH
1袋(10個)
スルーホール
USB-B
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47013908
USB-B-S-F-B-VT
1袋(5個)
スルーホール
USB-B
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47013917
USB-B-S-S-B-SM
1袋(5個)
表面実装
USB-B
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47013926
USB-B-S-S-W-TH
1袋(5個)
スルーホール
USB-B
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47013829
USB-B-S-S-B-TH
1袋(10個)
スルーホール
USB-B
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
47013777
USB-B-S-F-B-TH
1セット(10個)
スルーホール
USB-B
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47013786
USB-B-S-F-W-TH
1セット(10個)
スルーホール
USB-B
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47013795
USB-B-S-S-B-TH
1セット(10個)
スルーホール
USB-B
オープン
取扱い終了
返品不可
47013813
USBR-B-S-F-O-VT
1セット(10個)
スルーホール
USBR-B
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47013847
USBR-B-S-F-O-VT
1袋(10個)
スルーホール
USBR-B
オープン
取扱い終了
返品不可
47013865
USB-B-S-F-W-TH
1袋(10個)
スルーホール
USB-B
オープン
取扱い終了
返品不可
47013874
USB-B-S-F-B-VT
1袋(1000個)
スルーホール
USB-B
オープン
取扱い終了
返品不可
47013883
USB-B-S-S-B-SM
1袋(1000個)
表面実装
USB-B
オープン
取扱い終了
返品不可
47013899
USB-B-S-S-W-TH
1袋(1000個)
スルーホール
USB-B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください