SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
FTSH
行数
2
端子
はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47045469
FTSH-105-01-F-DV-007
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045478
FTSH-105-01-L-DV-007-K
1個
3.4 (per Contact)
9
垂直
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045487
FTSH-105-01-L-DV-P
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045496
FTSH-105-02-L-DV
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47045505
FTSH-105-04-L-D
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045523
FTSH-105-01-F-D-RA-K
1個
3.4 (per Contact)
10
ライトアングル
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
47045539
FTSH-105-01-F-DV-007-K-P
1個
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045557
FTSH-105-01-F-DV-P
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47045566
FTSH-105-04-F-D
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045609
FTSH-105-05-F-DV
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045645
FTSH-106-01-F-DV
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
12
垂直
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045663
FTSH-106-01-L-DV-K
1個
3.4 (per Contact)
12
垂直
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045724
FTSH-107-01-L-DV-K
1個
3.4 (per Contact)
14
垂直
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045776
FTSH-108-01-F-DV
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
16
垂直
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045785
FTSH-108-01-L-D
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
16
垂直
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045794
FTSH-108-01-L-D-K
1個
3.4 (per Contact)
16
垂直
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47045828
FTSH-102-01-F-DV
1袋(10個)
3.4
4
垂直
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045855
FTSH-104-01-F-DV
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
8
垂直
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47045548
FTSH-105-02-F-D
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
47045575
FTSH-105-01-L-DV-A
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
47045618
FTSH-106-01-F-DV
1セット(76個)
3.4 (per Contact)
12
垂直
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
47045679
FTSH-107-01-L-DV-K
1セット(65個)
3.4 (per Contact)
14
垂直
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
47045706
FTSH-107-01-F-DV
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
14
垂直
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
47045715
FTSH-107-01-L-D-RA
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
14
ライトアングル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
47045313
FTSH-105-01-F-DV-007
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045329
FTSH-105-01-L-DV-007-K
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045338
FTSH-105-01-L-DV-P
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045347
FTSH-105-02-L-DV
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045356
FTSH-105-04-L-D
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045365
FTSH-105-01-F-D-RA
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47045374
FTSH-105-01-F-D-RA-K
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47045383
FTSH-105-01-F-DV-007-K-P
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045399
FTSH-105-01-F-DV-P
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045408
FTSH-105-01-L-DV-A
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045417
FTSH-105-01-LM-DV-K
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045426
FTSH-105-02-F-D
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045435
FTSH-105-04-F-D
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045444
FTSH-105-04-L-D-RA
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47045453
FTSH-105-05-F-DV
1セット(92個)
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045514
FTSH-105-01-F-D-RA
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
10
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47045584
FTSH-105-04-L-D-RA
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
10
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47045593
FTSH-105-01-LM-DV-K
1個
3.4 (per Contact)
10
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045627
FTSH-106-01-L-D
1セット(76個)
3.4 (per Contact)
12
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045636
FTSH-106-01-L-DV-K
1セット(76個)
3.4 (per Contact)
12
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045654
FTSH-106-01-L-D
1袋(5個)
3.4 (per Contact)
12
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045688
FTSH-107-01-F-DV
1セット(65個)
3.4 (per Contact)
14
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045697
FTSH-107-01-L-D-RA
1セット(65個)
3.4 (per Contact)
14
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47045733
FTSH-108-01-F-DV
1セット(57個)
3.4 (per Contact)
16
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045749
FTSH-108-01-L-D
1セット(57個)
3.4 (per Contact)
16
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47045758
FTSH-108-01-L-D-K
1セット(57個)
3.4 (per Contact)
16
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ