SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ T1M74シリーズ
仕様
シリーズ:T1M74
ピッチ:2.54mm
行数:1
ボディ向き:ストレート
コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47048488
T1M74-L-02-L
1袋(10個)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47048479
T1M74-L-02-L
1セット(14000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください