曜日別特売

Samtec 基板用端子台 FTRシリーズ

Samtec 基板用端子台 FTRシリーズ - SAMTEC
ピッチ(mm)1.27シリーズFTR端子種別はんだ定格電流(A)3.1 (per Contct)RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
行数
コンタクト数
ピン長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47050326FTR-110-51-S-D-061セット(46個)220対応:4.83
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050335FTR-110-03-G-D-061個220対応:3.18
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050344FTR-110-03-G-D-LC-061個220対応:3.18
オープン
800
880(税込)
5日以内出荷
返品不可
47050353FTR-110-51-S-D-061個220対応:4.83
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050378FTR-103-02-S-S1袋(10個)13対応:2.54
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050283FTR-110-03-G-D-06-P-TR1セット(175個)220対応:3.18
オープン
取扱い終了
返品不可
47050299FTR-110-03-G-D-06-P-TR1個220対応:3.18
オープン
取扱い終了
返品不可
47050308FTR-110-03-G-D-061セット(46個)220対応:3.18
オープン
取扱い終了
返品不可
47050317FTR-110-03-G-D-LC-061セット(46個)220対応:3.18
オープン
取扱い終了
返品不可
47050369FTR-103-02-S-S1袋(1000個)13対応:2.54
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする