曜日別特売

Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ

Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSHシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSHシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSHシリーズ - SAMTEC
ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47050536FTSH-105-01-F-DV-K-P-TR1個-10垂直
オープン399
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050545FTSH-105-01-F-DV-K-TR1個-10垂直
オープン359
359
395(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
47050554FTSH-105-01-L-DV-K-P-TR1個-10垂直
オープン399
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050588FTSH-105-01-L-DV-K-TR1個-10垂直
オープン379
379
417(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
47050597FTSH-105-01-L-DV-TR1袋(5個)-10垂直
オープン919
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050633FTSH-107-01-L-DV-P-TR1個-14垂直
オープン419
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050798FTSH-110-01-L-DV-K-TR1個-20垂直
オープン469
469
516(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
47050868FTSH-110-01-F-D-K1セット(46個)-20ストレート
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050947FTSH-110-01-F-DH1個-20横型
オープン439
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050956FTSH-110-01-F-D-K1個-20ストレート
オープン479
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050999FTSH-110-01-L-DV-007-K1個-20垂直
オープン499
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051017FTSH-110-01-L-DV-K-P1個-20垂直
オープン529
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051035FTSH-110-01-F-DV-K-P1個-20垂直
オープン479
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051078FTSH-110-01-F-DV-007-K1個-20垂直
オープン459
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051114FTSH-113-01-L-DV-K-P-TR1個-26垂直
オープン729
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051157FTSH-117-01-L-DV-K1個-34垂直
オープン779
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051166FTSH-117-01-F-DV1個-34垂直
オープン569
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051175FTSH-117-01-F-DV-K1個-34垂直
オープン689
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051236FTSH-120-01-L-DV-K1個-40垂直
オープン859
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051279FTSH-102-01-L-DV1袋(5個)-4垂直
オープン529
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051297FTSH-125-01-F-DV-K1セット(18個)-50垂直
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051333FTSH-125-01-F-DV-K1個-50垂直
オープン849
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051394FTSH-103-01-L-DV-TR1袋(5個)-6垂直
オープン769
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051403FTSH-104-01-F-D1袋(1000個)-8ストレート
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051419FTSH-104-01-F-D1袋(5個)-8ストレート
オープン649
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
81407718FTSH-105-01-L-DV-P-TR【ワケあり】1袋(5個)※理由あり(未使用・未開封)10垂直
オープン2,398
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
47050396FTSH-105-01-L-DH-A1袋(5個)-10横型
オープン2,660
2,660
2,926(税込)
取扱停止中
返品不可
47050466FTSH-105-01-F-DV-K-P-TR1セット(500個)-10垂直
オープン181,030
181,030
199,133(税込)
取扱停止中
返品不可
47050518FTSH-105-01-L-DV-P-TR1袋(5個)-10垂直
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
47050527FTSH-105-01-L-DV-007-K-P-TR1個-10垂直
オープン489
489
538(税込)
取扱停止中
返品不可
47050563FTSH-105-01-L-DV-K-A-P-TR1個-10垂直
オープン369
369
406(税込)
取扱停止中
返品不可
47050579FTSH-105-01-F-DV-P-TR1袋(5個)-10垂直
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
47050676FTSH-108-01-L-DV-K-P-TR1個-16垂直
オープン549
549
604(税込)
取扱停止中
返品不可
47050755FTSH-110-01-L-DV-P-TR1個-20垂直
オープン529
529
582(税込)
取扱停止中
返品不可
47050789FTSH-110-01-L-DV-K-P-TR1個-20垂直
オープン499
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
47050807FTSH-110-01-F-DV1セット(46個)-20垂直
オープン27,670
27,670
30,437(税込)
取扱停止中
返品不可
47050825FTSH-110-01-L-D-K1セット(46個)-20ストレート
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
47050974FTSH-110-01-L-D-K1個-20ストレート
オープン559
559
615(税込)
取扱停止中
返品不可
47051044FTSH-110-01-F-DV1袋(5個)-20垂直
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
47051184FTSH-120-01-L-DV-K1セット(23個)-40垂直
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47051227FTSH-120-04-L-D1個-40ストレート
オープン669
669
736(税込)
取扱停止中
返品不可
47050387FTSH-105-01-L-DH-A1袋(1000個)-10横型
オープン
取扱い終了
返品不可
47050405FTSH-105-01-L-DH-C-TR1セット(600個)-10横型
オープン
取扱い終了
返品不可
47050414FTSH-105-01-L-DH-C-TR1袋(5個)-10横型
オープン
取扱い終了
返品不可
47050423FTSH-105-01-F-DV-P-TR1セット(425個)-10垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47050439FTSH-105-01-L-DV-P-TR1セット(425個)-10垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47050448FTSH-105-01-L-DV-007-K-P-TR1セット(425個)-10垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47050457FTSH-105-01-L-DV-K-A-P-TR1セット(450個)-10垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47050475FTSH-105-01-L-DV-K-P-TR1セット(500個)-10垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47050484FTSH-105-01-L-DV-K-TR1セット(550個)-10垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする