SAMTEC
Samtec 基板用端子台 HTSSシリーズ
種別
シュラウド
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
HTSS
端子種別
はんだ
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1 ac
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47051918
HTSS-110-01-T-DV
1袋(5個)
20
垂直
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051884
HTSS-105-01-G-D
1袋(1000個)
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051893
HTSS-105-01-G-D
1袋(5個)
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051909
HTSS-110-01-T-DV
1セット(19個)
20
垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください