Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ

Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ - SAMTEC
種別シュラウドピッチ(mm)4.19シリーズIPBT定格電圧(V)400 ac, 565 dc端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
行数
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47052593IPBT-105-H1-T-D-RA-K1個スルーホール210ライトアングル
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052645IPBT-105-H1-T-D-GP1袋(5個)スルーホール210ストレート
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052688IPBT-110-H1-T-D-K1セット(13個)スルーホール220ストレート
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052697IPBT-110-H1-T-D-RA-K1セット(13個)スルーホール220ライトアングル
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052706IPBT-110-H1-T-D-K1個スルーホール220ストレート
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052715IPBT-110-H1-T-D-RA-K1個スルーホール220ライトアングル
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052733IPBT-103-H1-T-S-RA-K1セット(40個)スルーホール13ライトアングル
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052749IPBT-103-H1-T-S-K1袋(10個)スルーホール13ストレート
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052758IPBT-103-H1-T-S-RA-K1袋(5個)スルーホール13ライトアングル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052767IPBT-104-H1-T-S-K1セット(30個)スルーホール14ストレート
オープン
8,460
9,306(税込)
5日以内出荷
返品不可
47052785IPBT-104-H1-T-S-K1袋(5個)スルーホール14ストレート
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052794IPBT-104-H1-T-S-RA-K1袋(5個)スルーホール14ライトアングル
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052837IPBT-102-H2-T-D-K1袋(5個)表面実装24ストレート
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052873IPBT-103-H1-T-D-K1袋(5個)スルーホール26ストレート
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052925IPBT-103-H1-T-D-RA-K1袋(5個)スルーホール26ライトアングル
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052934IPBT-103-H2-T-D-K1袋(5個)表面実装26ストレート
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052968IPBT-104-H1-T-D-K1袋(5個)スルーホール28ストレート
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052855IPBT-105-H1-T-S-K1袋(5個)スルーホール15ストレート
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
47052566IPBT-105-H1-T-D-K1セット(25個)スルーホール210ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052575IPBT-105-H1-T-D-RA-K1セット(25個)スルーホール210ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47052584IPBT-105-H2-T-D-K1セット(25個)表面実装210ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052609IPBT-105-H2-T-D-K1袋(5個)表面実装210ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052618IPBT-105-H1-T-D-K1袋(5個)スルーホール210ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052627IPBT-105-H1-T-D-GP1セット(16個)スルーホール210ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052636IPBT-105-H1-T-D-RA-GP1セット(16個)スルーホール210ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47052654IPBT-105-H1-T-D-RA-GP1個スルーホール210ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47052663IPBT-108-H1-T-D-K1セット(16個)スルーホール216ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052679IPBT-108-H1-T-D-K1個スルーホール216ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052724IPBT-103-H1-T-S-K1セット(40個)スルーホール13ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052776IPBT-104-H1-T-S-RA-K1セット(30個)スルーホール14ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47052803IPBT-102-H1-T-D-RA-K1袋(1000個)スルーホール24ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47052819IPBT-102-H2-T-D-K1袋(1000個)表面実装24ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052828IPBT-102-H1-T-D-RA-K1袋(5個)スルーホール24ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47052846IPBT-105-H1-T-S-K1セット(25個)スルーホール15ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052864IPBT-103-H1-T-D-K1袋(1000個)スルーホール26ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052889IPBT-103-H1-T-D-GP1袋(1000個)スルーホール26ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052898IPBT-103-H1-T-D-RA-K1袋(1000個)スルーホール26ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47052907IPBT-103-H2-T-D-K1袋(1000個)表面実装26ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052916IPBT-103-H1-T-D-GP1袋(5個)スルーホール26ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052943IPBT-104-H1-T-D-K1セット(30個)スルーホール28ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052959IPBT-104-H1-T-D-RA-K1セット(30個)スルーホール28ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052977IPBT-104-H1-T-D-RA-K1個スルーホール28ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする