Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ

Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 IPL1シリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 IPL1シリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 IPL1シリーズ - SAMTEC
シリーズIPL1ピッチ(mm)2.54種別アンシュラウド端子種別はんだ定格電圧(V)675 ac, 954 dc
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
行数
テールピン長さ(mm)
材質(コンタクト)
種類
取付方式
タイプ
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47052995IPL1-110-01-L-S-K1個101-リン酸銅-スルーホール-ストレート
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053065IPL1-106-02-L-D-K1個122-リン酸銅-表面実装-ストレート
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053074IPL1-106-01-L-D-RA-K1個1221.52リン酸銅---ライトアングル
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053099IPL1-107-01-L-D-K1個142-リン酸銅-スルーホール-ストレート
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053108IPL1-108-01-L-D-K1セット(26個)1623.05リン酸銅チューブ式--ストレート
オープン
10,640
11,704(税込)
5日以内出荷
返品不可
47053153IPL1-108-01-L-D-K1個162-リン酸銅-スルーホール-ストレート
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053178IPL1-110-02-S-D-K1セット(21個)202-リン酸銅チューブ式表面実装-ストレート
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053196IPL1-110-02-S-D-K1個202-リン酸銅-表面実装-ストレート
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053239IPL1-115-01-L-D-K1個3023.05リン酸銅---ストレート
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053275IPL1-116-02-L-D-K1個322-リン酸銅-表面実装-ストレート
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053345IPL1-104-01-L-S-RA-K1袋(5個)41-リン酸銅-スルーホール-ライトアングル
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053354IPL1-104-02-L-S-K1袋(5個)41-リン酸銅-表面実装-ストレート
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053433IPL1-105-02-L-S-K1袋(5個)51-リン酸銅-表面実装-ストレート
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053467IPL1-106-01-L-S-RA-K1個611.52リン酸銅---ライトアングル
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053476IPL1-106-01-L-S-K1袋(5個)613.05リン酸銅---ストレート
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053135IPL1-108-01-L-D-RA-K1個1621.52リン酸銅---ライトアングル
オープン
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
47052986IPL1-110-01-L-S-K1セット(21個)1013.05リン酸銅チューブ式--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053004IPL1-105-01-S-D-RA-K1セット(40個)1021.52リン酸銅チューブ式--ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47053013IPL1-105-02-S-D-K1セット(40個)102-リン酸銅チューブ式表面実装-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053029IPL1-105-02-S-D-K1個102-リン酸銅-表面実装-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053038IPL1-105-01-S-D-RA-K1個102-リン酸銅-スルーホール-ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47053047IPL1-106-01-L-D-RA-K1セット(34個)122-リン酸銅チューブ式スルーホール-ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47053056IPL1-106-02-L-D-K1セット(34個)122-リン酸銅チューブ式表面実装-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053083IPL1-107-01-L-D-K1セット(29個)142-リン酸銅チューブ式スルーホール-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053117IPL1-108-01-L-D-RA-K1セット(26個)1621.52リン酸銅チューブ式--ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47053126IPL1-108-02-L-D-K1セット(26個)162-リン酸銅チューブ式表面実装-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053144IPL1-108-02-L-D-K1個162-リン酸銅-表面実装-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053169IPL1-110-01-S-D-RA-K1セット(21個)2021.52リン酸銅チューブ式--ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47053187IPL1-110-01-S-D-RA-K1個202-リン酸銅-スルーホール-ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47053205IPL1-112-01-L-D-K1セット(18個)2423.05リン酸銅チューブ式--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053214IPL1-112-01-L-D-K1個242-リン酸銅-スルーホール-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053223IPL1-115-01-L-D-K1セット(14個)3023.05リン酸銅チューブ式--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053248IPL1-116-01-L-D-K1セット(13個)3223.05-チューブ式-ディスクリートワイヤヘッダストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053257IPL1-116-02-L-D-K1セット(13個)322-リン酸銅チューブ式表面実装-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053266IPL1-116-01-L-D-K1個3223.05リン酸銅---ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053284IPL1-120-01-L-D-K1セット(11個)4023.05リン酸銅チューブ式--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053293IPL1-120-01-L-D-RA-K1セット(11個)4021.52リン酸銅チューブ式--ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47053309IPL1-120-01-L-D-RA-K1個4021.52---ディスクリートワイヤヘッダライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47053318IPL1-120-01-L-D-K1個4023.05---ディスクリートワイヤヘッダストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053327IPL1-104-01-L-S-RA-K1セット(49個)411.52-チューブ式-ディスクリートワイヤヘッダライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47053336IPL1-104-02-L-S-K1セット(49個)41-リン酸銅チューブ式表面実装-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053363IPL1-125-01-L-D-K1セット(8個)5023.05リン酸銅チューブ式--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053379IPL1-125-01-L-D-K1個5023.05リン酸銅---ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053388IPL1-105-02-L-SH-K1セット(34個)51-リン酸銅チューブ式表面実装-横型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053397IPL1-105-02-L-SH-K1個515.44リン酸銅---横型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053406IPL1-105-01-L-S-RA-K1セット(40個)511.52リン酸銅チューブ式--ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47053415IPL1-105-02-L-S-K1セット(40個)51-リン酸銅チューブ式表面実装-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053424IPL1-105-01-L-S-RA-K1袋(5個)511.52リン酸銅---ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47053449IPL1-106-01-L-S-K1セット(34個)613.05リン酸銅チューブ式--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47053458IPL1-106-01-L-S-RA-K1セット(34個)611.52リン酸銅チューブ式--ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする