SAMTEC
Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ
種別
シュラウド
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
SHF
端子種別
はんだ
行数
2
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47054009
SHF-105-01-L-D-SM-K-TR
1個
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054036
SHF-105-01-L-D-TH-LC
1個
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054063
SHF-106-01-L-D-SM
1個
12
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054106
SHF-110-01-L-D-SM-LC
1個
20
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054124
SHF-110-01-L-D-SM-K-TR
1個
20
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054149
SHF-120-01-L-D-SM-LC
1個
40
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47054054
SHF-106-01-L-D-SM
1セット(40個)
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
47053993
SHF-105-01-L-D-SM-K-TR
1セット(450個)
10
オープン
取扱い終了
返品不可
47054018
SHF-105-01-L-D-TH-LC
1セット(45個)
10
オープン
取扱い終了
返品不可
47054027
SHF-105-01-S-D-SM
1セット(45個)
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054045
SHF-105-01-S-D-SM
1個
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054079
SHF-108-01-L-D-SM-K-TR
1セット(450個)
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054088
SHF-108-01-L-D-SM-K-TR
1個
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054097
SHF-110-01-L-D-SM-LC
1セット(30個)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
47054115
SHF-110-01-L-D-SM-K-TR
1セット(350個)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
47054133
SHF-120-01-L-D-SM-LC
1セット(18個)
40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください