SAMTEC
Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ
種別
シュラウド
取付方式
スルーホール, 表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
TFM
端子種別
はんだ
行数
2
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47054806
TFM-105-02-L-D-DS
1個
10
ストレート
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054885
TFM-105-01-L-D-WT
1セット(41個)
10
ストレート
オープン
¥
19,500
¥
21,450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47054955
TFM-105-01-L-D-RE1-WT
1個
10
ストレート
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054964
TFM-105-01-L-D-WT
1個
10
ストレート
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47054998
TFM-107-01-L-D-WT
1個
14
ストレート
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055244
TFM-110-12-L-D-A
1個
20
ストレート
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055357
TFM-115-01-S-D-WT
1個
30
ストレート
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055366
TFM-115-02-L-D-A
1個
30
ストレート
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055506
TFM-120-02-L-D-A
1セット(20個)
40
ストレート
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055585
TFM-120-02-S-D-LC
1個
40
ストレート
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055594
TFM-120-02-L-D-A
1個
40
ストレート
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055655
TFM-125-02-L-D-A
1個
50
ストレート
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055673
TFM-125-01-L-D-WT
1個
50
ストレート
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055698
TFM-130-02-L-DH
1セット(12個)
60
横型
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055707
TFM-130-01-S-D-RA
1セット(13個)
60
ストレート
オープン
¥
16,510
¥
18,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47055716
TFM-130-01-S-D-RA
1個
60
ストレート
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47055725
TFM-130-02-L-DH
1個
60
横型
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055743
TFM-103-01-L-D-WT
1袋(5個)
6
ストレート
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055759
TFM-140-02-S-D-A
1セット(10個)
80
ストレート
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055777
TFM-140-02-S-D-A
1個
80
ストレート
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055804
TFM-104-01-L-D-WT
1袋(5個)
8
ストレート
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054867
TFM-105-02-S-D-A-K-TR
1個
10
ストレート
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
取扱停止中
返品不可
47055138
TFM-110-02-L-DH
1個
20
横型
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
取扱停止中
返品不可
47055314
TFM-115-02-L-DH
1個
30
横型
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
47055418
TFM-115-02-L-D-WT
1個
30
ストレート
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
取扱停止中
返品不可
47055689
TFM-125-02-L-D-WT
1個
50
ストレート
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
取扱停止中
返品不可
47054779
TFM-150-01-S-D-RA
1セット(8個)
100
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054788
TFM-150-01-S-D-RA
1個
100
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054797
TFM-105-02-L-D-DS
1セット(25個)
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054815
TFM-105-02-S-D-A-P-TR
1セット(400個)
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054824
TFM-105-02-S-D-P-TR
1セット(400個)
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054833
TFM-105-02-S-D-A-K-TR
1セット(475個)
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054849
TFM-105-02-S-D-A-P-TR
1個
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054858
TFM-105-02-S-D-P-TR
1個
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054876
TFM-105-01-L-D-RE1-WT
1セット(41個)
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054894
TFM-105-01-L-D-RE2-WT
1セット(41個)
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054903
TFM-105-01-S-D-RE1-WT
1セット(41個)
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054919
TFM-105-01-S-D-RE2-WT
1セット(41個)
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054928
TFM-105-01-L-D-RE2-WT
1個
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054937
TFM-105-01-S-D-RE1-WT
1個
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054946
TFM-105-01-S-D-RE2-WT
1個
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054973
TFM-107-01-L-D-WT
1セット(35個)
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054989
TFM-107-02-L-D-WT
1セット(35個)
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47055007
TFM-107-02-L-D-WT
1個
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47055016
TFM-107-01-L-D-RE1-WT
1セット(35個)
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47055025
TFM-107-01-S-D
1セット(47個)
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47055034
TFM-107-01-L-D-RE1-WT
1個
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47055043
TFM-107-01-S-D
1個
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47055059
TFM-110-01-L-D-WT
1セット(28個)
20
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47055068
TFM-110-01-L-D-RE1-WT
1セット(28個)
20
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ