SAMTEC
Samtec 基板用端子台 TLWシリーズ
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
TLW
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5.2 (per Contact)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
行数
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47055865
TLW-110-06-G-D
1袋(5個)
2
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055883
TLW-103-06-G-S
1袋(10個)
1
3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055917
TLW-140-06-G-S
1個
1
40
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055944
TLW-104-06-G-S
1袋(10個)
1
4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47055969
TLW-106-06-G-S
1袋(5個)
1
6
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47055847
TLW-116-06-T-S
1袋(5個)
1
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
47055926
TLW-140-06-T-S
1袋(5個)
1
40
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
返品不可
47055813
TLW-116-06-G-S
1袋(1000個)
1
16
オープン
取扱い終了
返品不可
47055829
TLW-116-06-T-S
1袋(1000個)
1
16
オープン
取扱い終了
返品不可
47055838
TLW-116-06-G-S
1袋(5個)
1
16
オープン
取扱い終了
返品不可
47055856
TLW-110-06-G-D
1袋(1000個)
2
20
オープン
取扱い終了
返品不可
47055874
TLW-103-06-G-S
1袋(1000個)
1
3
オープン
取扱い終了
返品不可
47055899
TLW-140-06-G-S
1袋(1000個)
1
40
オープン
取扱い終了
返品不可
47055908
TLW-140-06-T-S
1袋(1000個)
1
40
オープン
取扱い終了
返品不可
47055935
TLW-104-06-G-S
1袋(1000個)
1
4
オープン
取扱い終了
返品不可
47055953
TLW-106-06-G-S
1袋(1000個)
1
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください