SAMTEC
Samtec 基板用端子台 TMMシリーズ
ピッチ(mm)
2
シリーズ
TMM
端子種別
はんだ
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
行数
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47056048
TMM-105-01-L-D-RA
1袋(5個)
2
10
ライトアングル
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056127
TMM-107-01-L-D-SM
1袋(5個)
2
14
ストレート
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056154
TMM-108-01-L-D-SM
1セット(35個)
2
16
ストレート
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056163
TMM-108-01-L-D-SM
1袋(5個)
2
16
ストレート
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056233
TMM-110-01-L-D-RA
1袋(5個)
2
20
ライトアングル
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056249
TMM-110-03-L-D
1袋(5個)
2
20
ストレート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056285
TMM-102-02-L-S
1袋(10個)
1
2
ストレート
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056294
TMM-102-03-G-S
1袋(10個)
1
2
ストレート
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056407
TMM-102-01-F-S-SM
1袋(10個)
1
2
ストレート
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056468
TMM-103-03-G-S
1袋(10個)
1
3
ストレート
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056495
TMM-103-01-T-S
1袋(10個)
1
3
ストレート
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056565
TMM-120-03-L-D
1袋(5個)
2
40
ストレート
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056617
TMM-104-01-L-S
1袋(10個)
1
4
ストレート
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056678
TMM-102-01-T-D-SM
1袋(10個)
2
4
ストレート
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056687
TMM-102-03-L-D
1袋(10個)
2
4
ストレート
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056705
TMM-105-01-T-S
1袋(10個)
1
5
ストレート
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47056757
TMM-103-01-G-D-RA
1袋(10個)
2
6
ライトアングル
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056784
TMM-103-01-L-D-SM-P-TR
1袋(5個)
2
6
ストレート
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056809
TMM-108-03-L-S
1袋(10個)
1
8
ストレート
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056845
TMM-104-01-L-D-RA
1袋(10個)
2
8
ライトアングル
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056145
TMM-108-01-L-D
1袋(5個)
2
16
ストレート
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
47055978
TMM-110-01-T-S-SM
1セット(29個)
1
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47055987
TMM-110-01-T-S-SM
1袋(5個)
1
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47055996
TMM-110-03-L-S
1袋(1000個)
1
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056005
TMM-110-03-L-S
1袋(5個)
1
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056014
TMM-105-01-L-D
1袋(1000個)
2
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056023
TMM-105-01-L-D-RA
1袋(1000個)
2
10
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47056039
TMM-105-01-L-D
1袋(10個)
2
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056057
TMM-107-01-L-D
1袋(1000個)
2
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47056066
TMM-107-01-L-D-RA
1袋(1000個)
2
14
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47056075
TMM-107-03-L-D
1袋(1000個)
2
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47056084
TMM-107-03-L-D
1袋(5個)
2
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47056093
TMM-107-01-L-D
1袋(5個)
2
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47056109
TMM-107-01-L-D-RA
1袋(5個)
2
14
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47056118
TMM-107-01-L-D-SM
1セット(41個)
2
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056136
TMM-108-01-L-D
1袋(1000個)
2
16
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056179
TMM-110-03-G-D
1袋(1000個)
2
20
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056188
TMM-110-03-G-D
1袋(5個)
2
20
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056197
TMM-110-01-L-D
1袋(1000個)
2
20
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056206
TMM-110-01-L-D-RA
1袋(1000個)
2
20
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47056215
TMM-110-03-L-D
1袋(1000個)
2
20
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056224
TMM-110-01-L-D
1袋(5個)
2
20
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056258
TMM-102-02-L-S
1袋(1000個)
1
2
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056267
TMM-102-03-G-S
1袋(1000個)
1
2
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056276
TMM-102-03-T-S
1袋(1000個)
1
2
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47056303
TMM-102-03-T-S
1袋(10個)
1
2
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47056319
TMM-102-01-F-S-SM
1袋(1000個)
1
2
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056328
TMM-102-01-L-S
1袋(1000個)
1
2
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056337
TMM-102-01-L-S-RA
1袋(1000個)
1
2
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47056346
TMM-102-01-L-S-SM
1袋(1000個)
1
2
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ