曜日別特売

Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ

Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TMSシリーズ - SAMTEC
ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47056897TMS-110-01-G-S1袋(5個)10ストレート
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056906TMS-110-02-G-S1袋(10個)10ストレート
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056924TMS-112-02-G-S1袋(5個)12ストレート
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056949TMS-115-02-G-S1袋(5個)15ストレート
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056967TMS-120-01-G-S1個20ストレート
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056976TMS-125-01-G-S1セット(18個)25ストレート
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056985TMS-125-01-G-S1個25ストレート
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057028TMS-102-02-L-S1袋(10個)2ストレート
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057046TMS-103-01-G-S1袋(10個)3ストレート
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057098TMS-103-02-G-S1袋(10個)3ストレート
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057107TMS-103-02-L-S1袋(10個)3ストレート
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057134TMS-104-02-L-S1袋(10個)4ストレート
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057143TMS-104-01-L-S1袋(10個)4ストレート
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057168TMS-104-01-G-S1袋(10個)4ストレート
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057195TMS-105-01-G-S1袋(10個)5ストレート
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057229TMS-106-01-G-S1袋(10個)6ストレート
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057283TMS-106-02-L-S1袋(10個)6ストレート
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47056915TMS-112-02-G-S1セット(38個)12ストレート
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
47057019TMS-102-02-G-S1袋(10個)2ストレート
オープン
599
659(税込)
取扱停止中
返品不可
47057274TMS-106-02-G-S1袋(10個)6ストレート
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
47056879TMS-110-01-G-S1セット(46個)10ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056888TMS-110-02-G-S1セット(46個)10ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056933TMS-115-02-G-S1セット(30個)15ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056958TMS-120-01-G-S1セット(23個)20ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47056994TMS-102-02-G-S1袋(1000個)2ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057003TMS-102-02-L-S1袋(1000個)2ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057037TMS-103-01-G-S1袋(1000個)3ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057055TMS-103-01-L-S1袋(1000個)3ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057064TMS-103-02-G-S1袋(1000個)3ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057073TMS-103-02-L-S1袋(1000個)3ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057089TMS-103-01-L-S1袋(10個)3ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057116TMS-104-01-L-S1袋(1000個)4ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057125TMS-104-02-L-S1袋(1000個)4ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057159TMS-104-01-G-S1袋(1000個)4ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057177TMS-105-01-G-S1袋(1000個)5ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057186TMS-105-02-G-S1袋(1000個)5ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057204TMS-105-02-G-S1袋(10個)5ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057213TMS-106-01-G-S1袋(1000個)6ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057238TMS-106-01-G-S-RA1袋(1000個)6ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47057247TMS-106-02-G-S1袋(1000個)6ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057256TMS-106-02-L-S1袋(1000個)6ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47057265TMS-106-01-G-S-RA1袋(10個)6ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする