曜日別特売

Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ

Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSMシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSMシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSMシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSMシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSMシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSMシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSMシリーズ - SAMTEC
ピッチ(mm)2.54シリーズTSM端子種別はんだ
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
行数
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47057344TSM-110-01-T-SV1セット(22個)110垂直
オープン
4,270
4,697(税込)
5日以内出荷
返品不可
47057518TSM-105-01-T-DH1袋(10個)210横型
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057527TSM-105-03-T-DV1袋(10個)210垂直
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057536TSM-105-01-F-DV1袋(10個)210垂直
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057588TSM-106-01-L-DV1セット(38個)212垂直
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057633TSM-106-01-T-DH1袋(10個)212横型
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057649TSM-106-01-L-DV1袋(10個)212垂直
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057737TSM-108-01-L-DH1セット(27個)216横型
オープン
11,990
13,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
47057746TSM-108-01-L-DH1袋(5個)216横型
オープン
2,430
2,673(税込)
5日以内出荷
返品不可
47057755TSM-120-01-T-SV1セット(11個)120垂直
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057764TSM-120-01-T-SV1袋(5個)120垂直
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057834TSM-110-01-L-DV-P1個220垂直
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057859TSM-110-02-S-DV1個220垂直
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057868TSM-110-03-S-DV1個220垂直
オープン
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057904TSM-113-01-L-DV1個226垂直
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058008TSM-102-02-L-SV1袋(10個)12垂直
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058044TSM-103-01-L-SV1袋(10個)13垂直
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058096TSM-103-01-S-SV-P-TR1袋(5個)13垂直
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058105TSM-103-01-T-SV-P-TR1袋(10個)13垂直
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058123TSM-103-02-L-SV1袋(10個)13垂直
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058148TSM-120-01-T-DV1個240垂直
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058209TSM-104-01-L-SV-P-TR1袋(5個)14垂直
オープン
1,000
1,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
47058245TSM-102-01-T-DV1袋(10個)24垂直
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058288TSM-102-01-S-DV-P-TR1袋(5個)24垂直
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058324TSM-102-02-L-DV1袋(10個)24垂直
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058358TSM-105-01-L-SV-P-TR1袋(5個)15垂直
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058385TSM-105-01-T-SH1セット(45個)15横型
オープン
5,460
6,006(税込)
5日以内出荷
返品不可
47058419TSM-105-01-T-SH1袋(10個)15横型
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058464TSM-106-02-T-SV1セット(38個)16垂直
オープン
4,320
4,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
47058473TSM-106-02-T-SV1袋(10個)16垂直
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058498TSM-106-01-L-SH-A1袋(5個)16横型
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058543TSM-103-01-L-DV-P-TR1袋(5個)26垂直
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058586TSM-103-01-T-DH1袋(10個)26横型
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058613TSM-108-01-T-SV1セット(28個)18垂直
オープン
3,870
4,257(税込)
5日以内出荷
返品不可
47058665TSM-108-01-T-SH1袋(5個)18横型
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058708TSM-104-01-S-DV-P-TR1セット(200個)28垂直
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058726TSM-104-01-S-DV-P-TR1袋(5個)28垂直
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058744TSM-104-01-L-DV-P-TR1袋(5個)28垂直
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
47057369TSM-110-01-T-SV1袋(5個)110垂直
オープン
799
879(税込)
取扱停止中
返品不可
47057475TSM-105-03-T-DV1セット(45個)210垂直
オープン
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
47057703TSM-107-02-S-DV1袋(5個)214垂直
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
47057929TSM-113-01-T-DV1袋(5個)226垂直
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
47058026TSM-115-01-L-DV1個230垂直
オープン
559
615(税込)
取扱停止中
返品不可
47058263TSM-102-01-S-DV-P-TR1セット(200個)24垂直
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
47058428TSM-105-01-T-SV1袋(10個)15垂直
オープン
789
868(税込)
取扱停止中
返品不可
47058559TSM-103-01-S-DV-P-TR1袋(5個)26垂直
オープン
980
1,078(税込)
取扱停止中
返品不可
47058674TSM-108-01-T-SV1袋(5個)18垂直
オープン
619
681(税込)
取扱停止中
返品不可
47057335TSM-110-01-S-SV1セット(22個)110垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47057353TSM-110-01-S-SV1袋(5個)110垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47057378TSM-105-01-L-DV-TR1セット(200個)210垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする