Samtec 基板用端子台 TSSシリーズ

Samtec 基板用端子台 TSSシリーズ - SAMTEC
種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズTSS端子種別はんだ行数2定格電圧(kV)1 ac
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47058796TSS-105-01-G-D1袋(5個)10ストレート
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058805TSS-105-01-L-D1袋(5個)10ストレート
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
47058753TSS-105-04-L-D-RA1セット(34個)10ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47058769TSS-105-04-L-D-RA1個10ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47058778TSS-105-01-G-D1袋(1000個)10ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47058787TSS-105-01-L-D1袋(1000個)10ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47058814TSS-107-01-G-D1袋(1000個)14ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47058823TSS-107-01-L-D1袋(1000個)14ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47058839TSS-107-01-G-D1袋(5個)14ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47058848TSS-107-01-L-D1袋(5個)14ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47058857TSS-110-01-G-D1袋(1000個)20ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47058866TSS-110-01-G-D1袋(5個)20ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47058875TSS-110-04-L-D-RA1セット(19個)20ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47058884TSS-110-04-L-D-RA1個20ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47058893TSS-120-01-G-D1袋(1000個)40ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47058909TSS-120-01-L-D1袋(1000個)40ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47058918TSS-120-01-L-D1袋(5個)40ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47058927TSS-120-01-G-D1個40ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする