曜日別特売

Samtec, SMAジャック 表面実装, ジャック

Samtec, SMAジャック 表面実装, ジャック - SAMTEC
仕様
オス・メス:メス
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
バルクヘッド:なし
インピーダンス:50Ω
動作周波数:0 → 20GHz
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+125℃
接合型:ネジ
シリーズ:SMA
電池タイプ:スタンダード
定格電圧:335 V
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47064859SMA-J-P-H-ST-MT11個
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
47064843SMA-J-P-H-ST-MT11セット(1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする