Schaffner IECフィルタ フィードスルー
- 仕様
- 端子方法:M4ボルト / ナット
定格電流:32A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フィードスルー
動作周波数:50/60Hz
FN 751xシリーズフィードスルーフィルタ. 交流で使用するフィードスルーフィルタで、高周波数で優れた性能を発揮します。 電源フィルタでの使用をお勧めします。 Y2クラスコンデンサとインダクタで構成されています。. 規格: EN132400
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























