SCHAFFNER
Schaffner IECフィルタ フィードスルー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47068359
品番
FN7514-32-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
端子方法:M4ボルト / ナット
定格電流:32A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フィードスルー
動作周波数:50/60Hz
FN 751xシリーズフィードスルーフィルタ. 交流で使用するフィードスルーフィルタで、高周波数で優れた性能を発揮します。 電源フィルタでの使用をお勧めします。 Y2クラスコンデンサとインダクタで構成されています。. 規格: EN132400
RoHS指令(10物質対応)
対応