シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric リレー 60V dc
コイル定格電圧(V)
DC60
接点構成
SPDT
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
277
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点最大許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47085606
RSL1AB4ND
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47085615
RSL1GB4ND
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください