曜日別特売

Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント

Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント - SCHURTERSchurter IECプラグ C20 オス パネルマウント - SCHURTER
仕様
IECコネクタタイプ:C20
取り付けタイプ:パネルマウント
オス・メス:オス
定格電流:16A
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
スイッチタイプ:なし
定格電圧:250 V ac
16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471039376163.00181箱(50個)
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
471039466163.00181個
オープン
619
681(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
471039556163.00191箱(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
471039646163.00191個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする