仕様IECコネクタタイプ:S16
取り付けタイプ:パネルマウント
オス・メス:オス
定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) A
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
スイッチタイプ:3極
定格電圧:250 V ac
Schurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V ac