曜日別特売

Sensirion, 圧力センサ, 差動 基板実装 SDP33シリーズ

Sensirion, 圧力センサ, 差動 基板実装 SDP33シリーズ - SENSIRIONSensirion, 圧力センサ, 差動 基板実装 SDP33シリーズ - SENSIRION
仕様
圧力の読取りタイプ:差動
最小圧力:-1500Pa
最大圧力の読み:1500Pa
精度:6 %
出力タイプ:デジタル
メディアは、測定:空気, 窒素, 酸素
プロセス接続:2 mmチューブ
応答時間:3 ms
電流 Max:5.5 mA
電源電圧:5.5 V
ハウジング材質:エポキシベースの樹脂, ガラス, LCP
取り付けタイプ:基板実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47115103SDP33-1500Pa-TR-250pcs1セット(250個)
オープン
¥779,800
¥857,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47115119SDP33-1500Pa-TR-250pcs1個
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする