フエニックス・コンタクト
Sensor/actuator term blk - DOK 1,5-2D
仕様
シリーズ:DOK 1.5
ケーブルサイズ:24 → 12 AWG
ケーブルCSA:1.5mm2
色:グレー
定格電流:24A
レベル数:トリプル
端子方法:スクリュー
定格電圧:250 V
Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台. 業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ. グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47115417
2717139
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください