SEOUL SEMICONDUCTOR
Seoul Semiconductor 可視光LED SZDR5A0B シリーズ
仕様
LED色:赤
実装タイプ:表面実装
LED数:1
順方向電圧:2.5 V
放射束:520mW
ピン数:3
ビュー角:120 °
主波長:667 nm
寸法:3.5 x 3.5 x 1.93mm
シリーズ:SZDR5A0B
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47115566
S1CH-3535660003-00000000-00001
1袋(10個)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47115557
S1CH-3535660003-00000000-00001
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください