SEOUL SEMICONDUCTOR
Seoul Semiconductor 可視光LED SZN05A0B シリーズ
仕様
LED色:紫
実装タイプ:表面実装
LED数:1
順方向電圧:3.75 V
放射束:760mW
ピン数:3
ビュー角:120 °
主波長:412 nm
寸法:3.5 x 3.5 x 1.93mm
シリーズ:SZN05A0B
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47115584
S1CH-3535400003-00000000-00001
1袋(5個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47115575
S1CH-3535400003-00000000-00001
1セット(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください