曜日別特売

Sifam Tinsley バックライト

Sifam Tinsley  バックライト - Sifam Tinsley
仕様標準製品AL19、29及び39 Wシリーズ. 動的特性、周波数応答、調波歪み、入力インピーダンス、及び温度範囲を規定するBS6840:Part 17:1991及びIEC268-17:1990に基づいた性能 スケールマーキングよりも上の3.6 kΩ抵抗器4VUで使用できるように較正済み。このため、基準歪み(0VU)は600 Ω (1.228 V)で1 mWを超える信号4VUで生成されます。 成形による透明なアクリル製フロントボディおよびポリスチレン(SAN)製リアボディで、各種ベゼルは別途購入可能 直径26 mmのバレルに収容されたトートバンド式コアマグネットムーブメントはパネル背後のスペースが最小 リアゼロ調整ねじ 6 mmタグ端子による接続(高性能 - M4ボルト端子) 金属製パネルに取り付けた場合、メータは較正干渉を受けない 黒色のABS製前面および背面パネル取り付けベゼルは別売 デュアルメータスケール(-20 → 3 dBおよび0 → 100 %) 背面取り付け12 Vバルブトップライトアセンブリを背面取り付けメータに使用可能 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ バレルO 27 mm用パネル切抜き、固定スタッドサイズM2.5 x 10 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47145219AC 821
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする