Simex デジタルパネルメータ デジタル SRT-N118シリーズ
- 仕様
- 特性測定:温度
ディスプレイのタイプ:デジタル
カットアウト高さ:80mm
カットアウト幅:110mm
桁の数:4
桁の高さ:20 mm
最小温度:0℃
最大温度:+50℃
メータタイプ:温度
SRT-N118 / N118_XA温度コントローラ. SRT-N118及びSRT-N118_XAは、温度測定用に設計されています。 SRT-N118モデルは、Pt100/500/1000タイプ入力を備え、接続を自動的に認識します。 SRT-N118_XAモデルは、熱電対入力(K、S、J、T、N、R、B、E)を備え、接続された熱電対の種類によって測定範囲が変わります。 温度コントローラは、メインプリセットのプログラミングに使用する4つのボタンを備えています。 キーボードは保護レベルを上げるため、透明なカバーの下に取り付けられています。. 4桁(20 mm) LEDディスプレイ 2個のリレー出力 RS485 / Modbus RTU通信インターフェイス ローカルキーボード又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485ポート経由の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config 過酷な環境での使用に最適 壁面取り付け、IP67ハウジング
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















