曜日別特売

Siretta WiFiアンテナ

Siretta WiFiアンテナ - SirettaSiretta WiFiアンテナ - SirettaSiretta WiFiアンテナ - SirettaSiretta WiFiアンテナ - SirettaSiretta WiFiアンテナ - SirettaSiretta WiFiアンテナ - SirettaSiretta WiFiアンテナ - SirettaSiretta WiFiアンテナ - Siretta
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プロトコル
形状
実装タイプ
ゲイン
指向性
シリーズ
幅(mm)
長さ(mm)
動作周波数(GHz)
極性
動作温度範囲(℃)
インピーダンス(Ω)
VSWR
高さ(mm)
ケーブル長(mm)
厚さ(mm)
コネクタタイプ
コネクタジェンダー
取付
質量(g)
直径(Φmm)
保護等級
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47152097DELTA14/SMAM/S/RP/11----------------------
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47152106DELTA15/SMAM/RA/RP/11----------------------
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り8点です
47152115DELTA6C/x/SMAM/S/RP/11WiFi(DualBand)アンテナ:ホイップ直接5dBi無指向性DELTA6C12.5196WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee:2.4、ISM/WiFi:5.8垂直方向-20~65502.0:1---------
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
47152124ECHO11/0.2M/IPEX/S/S/12WiFiアンテナ:基板粘着剤付2.6dBi無指向性ECHO111045WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee:2.4~2.5垂直方向-20~65501.6:112001.13------
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47152133TANGO23/0.5M/SMAM/S/RP/19----------------------
オープン4,798
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り2点です
47152149TANGO24/1M/SMAM/S/RP/17----------------------
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
47152158TANGO25/0.1M/SMAM/S/RP/29----------------------
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
47152167TANGO25A/0.1M/SMAM/S/RP/29WiFiスタビー-2dBi/2.4GHz、5dBi/5GHz無指向性TANGO25A--WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee:2.4~2.5、デュアルバンドWiFi:5.1~5.8垂直方向-30~60502(最高)22(ねじ山を除く)--SMARPオススノーホール:8mm長のねじ山13±222IP65
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
47152176DELTA8A/x/SMAM/S/S/17----------------------
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
47152185DELTA6B/x/SMAM/S/S/11----------------------
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47152194DELTA6B/x/SMAM/RP/S/11----------------------
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
47152203ALPHA10/2.5M/SMAM/S/S/20----------------------
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
47152219ECHO18/0.1M/UFL/S/S/15----------------------
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47152228ECHO17/0.1M/IPEX/S/S/15----------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47152237ECHO28/0.5M/IPEX/S/S/30----------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする