SMA HYPER FREQUENCE ASSEMBLIES
- 仕様
- 特性インピーダンス:50 Ω
シース色:緑
ケーブル形状:同軸
SHF 4.2 M very low leakage hyper-frequency cables. Cables fitted with straight SMA male gold-plated connectors. These cables offer a minimum attenuation for a low weight and cable diameter. Compared to a traditional low leakage cable with an identical diameter, the gain in attenuation is approximately 30%. They are available in two lengths.
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04























