ケーブルコネクタ光ケーブル用
ドロップケーブル通線時に、確実なクランプ力と防水性能を発揮します。
保護等級:IP66相当(下向き・横向き取付時)
ケーブルクランプ力:50N
インドアケーブルにも使用可能です。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL94V-0認定材料)を使用しています。
*インドアケーブルは屋内用の為、防水テストは行っておりません。
*ケーブルの形状によっては記載の性能を発揮できない場合があります。
*SCT-D1406、SCT-D1809、SCT-D2210は、詰栓付きです。
*ご使用前はキャップを締め付けないでください。
*キャップを締付け、または締める際は、常温(10℃)以上で行ってください。
- 内容量
- 1箱(10個)
電気部品 の新着商品
カテゴリ