SOURIAU
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8STA, シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
オス・メス
コンタクトジェンダー
定格電流(A)
シェルサイズ
取付方式
接合型
ボディ向き
シリーズ
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47164566
8STA60435PN
3
オス
オス
5
04
ケーブルマウント
バヨネットカップリング
ストレート
8STA
-55
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47164584
8STA00435SN
3
メス
メス
5
04
パネルマウント
バヨネットカップリング
ストレート
8STA
-55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
47164575
8STA60405PN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください