曜日別特売

Souriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ

Souriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ - SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ - SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ - SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ - SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ - SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ - SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ - SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ - SOURIAU
端子種別圧着ボディ向きストレートシリーズUTORoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
オス・メス
コンタクトジェンダー
シェルサイズ
取付方式
ミルスタンダード
接合型
材質
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47165135UT0W 6 16 26PH26オスオス16ケーブルマウントMIL-DTL-26482バヨネットカップリング--40
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165144UT06104SH4オスメス-ケーブルマウント----40
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165153UT0W 7 12 10SH610メスメス12パネルマウントMIL-DTL-26482バヨネットカップリング--40
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165169UT071412PH12メスオス14パネルマウント----40
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165187UT0W 7 16 26SH626メスメス16パネルマウントMIL-DTL-26482バヨネットカップリング--40
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165205UT0 0 10 4SH64メスメス10ウォールマウント-バヨネットカップリング-+125
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165214UT0 7 10 4SH64メスメス10パネルマウント-バヨネットカップリング-+125
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165223UT0W 0 10 6SH66メスメス10ウォールマウントMIL-DTL-26482バヨネットカップリング【シェルメッキ】ニッケル-
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165239UT0W 7 10 6SH66メスメス10パネルマウントMIL-DTL-26482バヨネットカップリング--40
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165196UT0W 0 18 32SH632メスメス18ウォールマウントMIL-DTL-26482バヨネットカップリング--40
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
47165178UT0 7 18 23SH623メスメス18パネルマウント-バヨネットカップリング--55
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする