曜日別特売

Souriau MIL規格丸型コネクタ UTP, シリーズ

Souriau MIL規格丸型コネクタ UTP, シリーズ - SOURIAU
オス・メスオスコンタクトジェンダーオス取付方式ケーブルマウント接合型バヨネットカップリングボディ向きストレートシリーズUTP仕様ケーブルコネクタ及びアクセサリ. Souriau UTPシリーズ完全プラスチック産業用丸型コネクタは、高品質軽量の多極コネクタ製品です。 この高性能コネクタは軽量ながら頑丈な設計になっており、ロック時に明確なクリック音がする金属波スプリング搭載の独自のプラスチックバヨネット連結リングが使用されています。 この製品は幅広いインサート配置及びシェルサイズに対応します。. 全体がプラスチック製の産業用丸型コネクタ 軽量、堅牢設計 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
シェルサイズ
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47165248UTP61412P1214+125
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165257UTP61823P2318-55
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
47165266UTP6103P310+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする