曜日別特売

Souriau MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ

Souriau MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ - SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ - SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ - SOURIAU
シリーズUTSボディ向きストレート
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
取付方式
シェルサイズ
コンタクト数
オス・メス
コンタクトジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47165275UTS6JC14E18S1個ケーブルマウント1418オスメス
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165327UTS1JC104P1個ケーブルマウント104メスオス
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165336UTS712E8P1個ケーブルマウント128メスオス
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165284UTS6V1004PS06FT001個ケーブルマウント104オスメス、オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47165293UTS714E12S1袋(25個)ケーブルマウント1412メスメス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47165309UTS712E14P1袋(25個)ケーブルマウント1214メスオス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47165318UTS08E2P1個フランジマウント82メスオス
オープン
取扱い終了
返品不可
47165345UTS712E8S1個ケーブルマウント128メスメス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする